1439-GR アナログクッキングスケール タニタ 18262037

 

1439-GR アナログクッキングスケール タニタ 18262037
1439-GR アナログクッキングスケール タニタ 18262037
1439-GR アナログクッキングスケール タニタ 18262037
1439-GR アナログクッキングスケール タニタ 18262037

アナログクッキングスケール

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード18262037品番1439-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
目盛単位:5g
受皿取り外し:あり
グリーンひょう量(g)1000(最大計量)計量皿寸法(Φmm)164材質PS(本体)、PP(受皿)寸法(mm)幅165×高さ170×奥行165測定範囲0 ~ 1000g直径(Φmm)(受皿)164材質(本体)PS、PP質量(g)約445種類上皿はかりひょう量(kg)1最小表示(g)0計量皿寸法(mm)約 直径165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165最小目盛5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)5ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
182620371439-GR12534606KA-441GY1439-GR アナログクッキングスケールKA-441GY タニタ 12534606アナログクッキングスケールKA-441GYタニタ1個
1,798
欠品中
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 郵送業務
運輸・通信業

郵送業務のため購入。
A4サイズの封筒も安定して乗せることができ、これからの業務で活躍してくれそうです。

2024-11-26
用途: 計量

1kg程度の簡易計量用途につかってます。単なる目安なのでコスパ良いです。

対象商品 : 18262055
2023-10-02
用途: 分別作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 18262055
2023-09-08
用途: 飲食店にて白米の重さを計る時に使用しています。
飲食業

まず注文してから届くまで大変早く、助かりました。
品物は目視しやすく、使い勝手がとても良いです。
デジタルよりも便利に思います。

対象商品 : 18262082
2020-10-13
用途: 郵便物用
有限会社ジップ卸売・小売業

会社で郵便物の重さを量るのに、
電源を入れるものは面倒なのでアナログを探してました。
これで発送の仕分けが楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18262037
2020-07-12
用途: 食品計量。
卸売・小売業

アナログなところが良いです。食品を乗せて、針が動く感覚がお肉屋さんや八百屋さんのような感覚。お皿を計量して、食品をまた乗せてお皿の分を引いて計る。便利な物も今はありますが、とても気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 18262037
2019-08-05
用途: 小松菜の計量作業に
有限会社御光福園芸農・林・水産業

デジタル秤だと重量確定まで時間がかかるので、アナログのバネ秤を探していました。カラーの種類も多く、価格も安く購入できたので良かったです。

対象商品 : 18262028
2018-09-17
用途: キッチンで使用しています。
KUNI'S天童店サービス業

コンパクトで、文字も見やすくとても使いやすくリピート商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする