20mL ビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 18264885

※代表画像です。

ビーカー(IWAKI)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
容量(mL)20
目盛(mL)5
内容量1個(1個)注文コード18264885品番20mL
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)容量(mL)20寸法胴外径×全高:34Φ×45mm目盛(mL)5入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする