※代表画像です。
IWAKI(AGCテクノグラス)
ビーカー(IWAKI)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(mL)
100
10
20
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000
目盛(mL)
10
5
10
25
50
100
250
500
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18264910
品番
100mL
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
容量(mL)
100
寸法
胴外径×全高:55Φ×70mm
目盛(mL)
10
入数(個)
1