KK-320 マンホール・グレーチングフック モトコマ 18272540

メイン

マンホール・グレーチングフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(1本)注文コード18272540品番KK-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途
マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に
材質【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニールシルバー/レッド質量(g)328ハンドルビニールコーティングフック薄型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×116×48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする