サンポール
リフターLA-8 上下式車止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
仕様
エンド用(最終端部)
形状
ワンタッチロック付・スプリング付
注文コード
18274570
品番
LA-8LCS-E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥54,980
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
ステンレス
仕上
#400
質量(kg)
約7.2
タイプ
リフター上下式
形状
ワンタッチロック付・スプリング付
寸法(mm)
Φ76.3(t2.0)×H700
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
エンド用(最終端部)
ポール径(Φmm)
76.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。