三菱マテリアル
2枚刃キー溝用エンドミル(N)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径
11
全長
75
注文コード
18274825
品番
2MKND1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
75
刃径
11
刃数
2枚刃
刃長
18
ねじれ角(°)
15
外径公差
0/-0.02
シャンク径
12
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄