曜日別特売
2MKND2200 2枚刃キー溝用エンドミル(N) 三菱マテリアル 18274920

2MKND2200 2枚刃キー溝用エンドミル(N) 三菱マテリアル 18274920
2MKND2200 2枚刃キー溝用エンドミル(N) 三菱マテリアル 18274920

2枚刃キー溝用エンドミル(N)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径22全長95注文コード18274920品番2MKND2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。

用途用途材質コバルトハイス全長95刃径22刃数2枚刃刃長25ねじれ角(°)15外径公差0/-0.02シャンク径20
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする