三菱マテリアル
2枚刃キー溝用エンドミル(N)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径
23
全長
95
注文コード
18275096
品番
2MKPD2300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
95
刃径
23
刃数
2枚刃
刃長
25
ねじれ角(°)
15
外径公差
0/+0.02
シャンク径
25
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄