曜日別特売
J110V150WS 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング 18278368

両口ハロゲン電球 J

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個消費電力(W)150定格電圧(V)110注文コード18278368品番J110V150WS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。

寸法(mm)【接点底間】74.9全長(mm)80.3区分ショートタイプ商業施設屋外照明用消費電力(W)150定格電圧(V)110管径(Φmm)9口金R7S全光束(Lm)2400定格寿命(時間)1500色温度(K)2800電球の種類ハロゲン調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする