曜日別特売
JCD100V500WCP JCD ハロゲン電球 ウシオライティング 18279077

JCD ハロゲン電球

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)500定格電圧(V)100全光束(Lm)12500注文コード18279077品番JCD100V500WCP
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。
高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。

用途TV・写真スタジオ舞台照明用全長(mm)62消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22口金G6.35/15×19全光束(Lm)12500定格寿命(時間)150色温度(K)3200光中心距離36.5mm使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする