JP100V500WC/N/S5/M シールドビームハロゲンランプ PAR56 ウシオライティング 18279305

シールドビームハロゲンランプ PAR56

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)500ビーム角度(°)【垂直】7【水平】12注文コード18279305品番JP100V500WC/N/S5/M
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。
高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。

区分JPタイプ消費電力(W)500定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-定格寿命(時間)300色温度(K)3200最大光度(cd)200000ビーム角度(°)【垂直】7【水平】12調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする