ウシオライティング
シールドビームハロゲンランプ PAR64
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
1000
定格電圧(V)
110
色温度(K)
2900
注文コード
18279567
品番
JDR110V1000WGT/N/S6/E
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・定格電圧・色温度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。
寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分
耐震タイプ
消費電力(W)
1000
定格電圧(V)
110
口金
EMEP
全光束(Lm)
-
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
2900
最大光度(cd)
75000
ビーム角度(°)
【垂直】11【水平】21
調光の可否
○