ウシオライティング
JCR ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
50
色温度(K)
2900
注文コード
18279601
品番
JCR12V50WG
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。
最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
全長(mm)
45
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
12
口金
GZ6.35
全光束(Lm)
-
定格寿命(時間)
2000
ミラー径(Φmm)
50
色温度(K)
2900
W.D.(mm)
36
調光の可否
○