曜日別特売
JCR15V150WB JCR ハロゲンランプ ウシオライティング 18279689

JCR ハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)150色温度(K)3100注文コード18279689品番JCR15V150WB
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。
最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。

全長(mm)42消費電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ6.35全光束(Lm)-定格寿命(時間)500(13.8V)ミラー径(Φmm)50色温度(K)3100W.D.(mm)36調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする