曜日別特売
JCV100V200WA/F JCV ハロゲン電球 ウシオライティング 18279847

JCV ハロゲン電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個口金E11消費電力(W)200注文コード18279847品番JCV100V200WA/F
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。
また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。

その他【光中心距離】32mm全長(mm)69区分商業施設用標準タイプ消費電力(W)200定格電圧(V)100管径(Φmm)14口金E11全光束(Lm)3300定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする