曜日別特売
JCV100V300WGS JCV ハロゲン電球 ウシオライティング 18279881

JCV ハロゲン電球

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個口金E11消費電力(W)350注文コード18279881品番JCV100V300WGS
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。
また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。

その他【光中心距離】42mm全長(mm)80区分商業施設用標準タイプ消費電力(W)350定格電圧(V)110管径(Φmm)15口金E11全光束(Lm)6300定格寿命(時間)2000色温度(K)2950調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする