曜日別特売
JDR110V57WLM/K7UV-H ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング 18280161

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ビーム角度(°)20注文コード18280161品番JDR110V57WLM/K7UV-H
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。
また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

区分Φ70消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)4000Ra-ビーム角度(°)20調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする