曜日別特売
JR12V10WLW/K3 ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティング 18280179

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個消費電力(W)10全光束(Lm)135注文コード18280179品番JR12V10WLW/K3
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。
前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。
また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

区分Φ35(GZ4)消費電力(W)10定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)135定格寿命(時間)2000色温度(K)2850最大光度(cd)250Ra-ビーム角度(°)30調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする