曜日別特売
JR12V50WLN/K7/EZ-IR ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティング 18280635

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個消費電力(W)50全光束(Lm)1275注文コード18280635品番JR12V50WLN/K7/EZ-IR
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。
前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。
また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

区分Φ70(EZ10)赤外線反射膜タイプ消費電力(W)50定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)1275定格寿命(時間)4000色温度(K)3200最大光度(cd)26000Ra-ビーム角度(°)8調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする