曜日別特売
S-130-15 ボルトスライダー(単巻可変変圧器) 山菱電機 18281037

※代表画像です。コードは付属していません。

ボルトスライダー(単巻可変変圧器)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個(1個)最大出力電流(A)15注文コード18281037品番S-130-15
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。

出力電圧(V)AC0~130(目盛付)入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格容量(kW)1.5最大出力電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする