曜日別特売
0.2LE-8SB ベビコン(R) 日立産機システム 18282936

※代表画像です。

ベビコン(R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台(1台)注文コード18282936品番0.2LE-8SB
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます。

仕様制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa質量(kg)17電源単相100V (50/60Hz) ケーブル長2.5mタンク容量(L)12接続口(mm)1/4B(ゴムホース呼び径6Φ)大きさ415×210×514mm最高圧力0.8MPa(制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa)回転速度50Hz:1400min^-1(rpm)、60Hz:1690min^-1(rpm)吐出量(L/min)(50/60Hz)20/24
注意
※電源コード2.5m付です。プラグ付です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする