TRUSCO
ラビットワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
600×400×810
700×450×740
600×400×810
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18283636
品番
RBW-863H-W
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
棚板3段、アングル式支柱のハンドル付ワゴンです。
棚板は表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
600×400×810
質量(kg)
11.17
耐荷重(kg)
150/台(50/段)
キャスター径(Φmm)
75(ゴム/ストッパー2個付)