曜日別特売
No.5 5mL(100個) ミニカップ マルエム[理化学・容器] 18283740

ミニカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)5
内容量1組(100個)注文コード18283740品番No.5 5mL(100個)
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。

材質PP容量(mL)5寸法底外径×全高:26.6Φ×22mm耐熱温度(℃)80入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする