曜日別特売
ポールコーンオプション製品(ポールコーンクリーナー)PCクリーナー用接着剤 車線分離標 積水樹脂 18284808

メイン写真

ポールコーンオプション製品(ポールコーンクリーナー)PCクリーナー用接着剤 車線分離標 積水樹脂 18284808
ポールコーンオプション製品(ポールコーンクリーナー)PCクリーナー用接着剤 車線分離標 積水樹脂 18284808

車線分離標

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18284808品番ポールコーンオプション製品(ポールコーンクリーナー)PCクリーナー用接着剤
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途ポールコーンクリーナー専用の接着剤です。質量(g)150種類ウレタン樹脂系接着剤有効期限6か月
注意
※火気厳禁

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする