大黒工業
FSCミックスクレジット HGL おしぼり 丸 FS-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(800枚)
注文コード
18285097
品番
SGSHK-COC-350277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
スパンレース不織布
寸法(mm)
【原紙】250×320
FSC認証
認定
FSC認証番号
COC350277