曜日別特売
CP500930 W・料亭 中仕切 エフピコチューパ 18291184

W・料亭 中仕切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)
寸法(mm)416×287×28
室数8
タイプ79-B器
内容量1パック(20枚)注文コード18291184品番CP500930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

紙ボックスと中仕切で懐石弁当に利用できます。紙ボックスは別売り。

材質HIPS寸法(mm)416×287×28タイプ79-B器耐熱温度(℃)90耐油性耐油性なし電子レンジ×職業別シーンその他室数8断熱性断熱性なし料理・シーン行楽
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする