A0785XXX ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋 18292131

A0785XXX ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋 18292131
A0785XXX ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋 18292131
A0785XXX ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋 18292131
A0785XXX ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋 18292131
A0785XXX ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋 18292131

ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18292131品番A0785XXX
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ワイヤーリング系が自由に調整できます

セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
注意
※片ボールΦ5mmのワイヤーは使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする