A0803-2X カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋 18292149

カットワイヤー(片側ループタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.5
内容量1本注文コード18292149品番A0803-2X
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

先端部分はハンダ付け

種別片ループワイヤー材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)ループ:約16~17ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤー長さ(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする