A0805XXX カットワイヤー(ストレートタイプ) 友屋 18292176

カットワイヤー(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ワイヤー長さ(m)5
ワイヤー径(Φmm)1
内容量1本注文コード18292176品番A0805XXX
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端部分はハンダ付け

種別ストレートワイヤー材質ステンレス(SUS304)ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする