63011GRN スチロール番号札(無地) 友屋 18294495

63011GRN スチロール番号札(無地) 友屋 18294495
63011GRN スチロール番号札(無地) 友屋 18294495
63011GRN スチロール番号札(無地) 友屋 18294495
63011GRN スチロール番号札(無地) 友屋 18294495

スチロール番号札(無地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)30×45
内容量1箱注文コード18294495品番63011GRN
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札

種別無地 小材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5グリーン寸法(幅W×高さH)(mm)30×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする