友屋
スチロール番号札(無地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
グリーン
ピンク
レッド
スカイブルー
ホワイト
イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×45
40×60
30×45
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
18294511
品番
63011PNK
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
種別
無地 小
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×45