友屋
インフォメーションブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
18294757
品番
61190BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
宿泊約款・利用規約・宿泊施設ご利用案内などの多言語化によるページ増加にも対応できます。
付属品
ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)
材質
合成皮革
色
ブラック
質量(g)
880
穴数
バインダー:4穴
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(閉じた状態)257×43×320
ポケット
4ヶ所
注意
※リフィルは別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18294757
61190BLK
50568465
32-4700
インフォメーションブック
ササガワ
1冊
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました