友屋
円盤ベースタイプ 貼り付けタイプ (5ヶ入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18296340
品番
51690-1X
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン両面テープ付きでカード類を貼付するだけ
仕様
ウレタン両面テープ付/方向自由自在
材質
ステンレス、ABS、PS、POM
長さ(mm)
ステンレス戦:100
タイプ
貼付け
径(Φmm)
ベース:100
線径(Φmm)
1.2(ステンレス)
入数
5ヶ