曜日別特売
51691-1X 円盤ベースタイプ 二重巻線 (5ヶ入) 友屋 18296358

51691-1X 円盤ベースタイプ 二重巻線 (5ヶ入) 友屋 18296358
51691-1X 円盤ベースタイプ 二重巻線 (5ヶ入) 友屋 18296358
51691-1X 円盤ベースタイプ 二重巻線 (5ヶ入) 友屋 18296358
51691-1X 円盤ベースタイプ 二重巻線 (5ヶ入) 友屋 18296358
51691-1X 円盤ベースタイプ 二重巻線 (5ヶ入) 友屋 18296358
51691-1X 円盤ベースタイプ 二重巻線 (5ヶ入) 友屋 18296358
51691-1X 円盤ベースタイプ 二重巻線 (5ヶ入) 友屋 18296358

円盤ベースタイプ 二重巻線 (5ヶ入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18296358品番51691-1X
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様方向自由自在材質ステンレス、ABS、PS、POM長さ(mm)ステンレス戦:100タイプ二重巻線径(Φmm)ベース:100線径(Φmm)1.2(ステンレス)入数5ヶ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする