曜日別特売
31176XXX ネオジムクリップスタンドC 友屋 18296595

ネオジムクリップスタンドC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別C(ワイドクリップ)
内容量1個注文コード18296595品番31176XXX
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
種別C(ワイドクリップ)材質ポリカーボネート、SUS、ネオジムマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)60×50、マグネット部Φ16適合厚さ(mm)ポップ:10まで磁力(kg)垂直:約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする