33068BLK のびのびコイルホルダー 友屋 18296821

のびのびコイルホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18296821品番33068BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
種別紐タイプ材質ポリウレタン樹脂、スチール(ナスカン)、ナイロン(松葉)寸法(mm)コイル全径:6全長(mm)コイル:240線径(Φmm)コイル:2、先端の紐:0.8ひも長(cm)10(10cmの紐を輪っかにしています)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする