友屋
ボールチェーン用コネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合
ボールチェーン:SB1023[56851-3*]
ボールチェーン:SB1023[56851-3*]
ボールチェーン:SB1023[56851-3*]
ボールチェーン:SB1045[56851-1*]
ボールチェーン:SB1032[56851-2*]
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
18297320
品番
56853-3S
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コネクターにボールチェーンの左右を入れワッカにします
適合
ボールチェーン:SB1023[56851-3*]
種別
SBP-23C
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1000個あたり:0.090
仕上
研磨