50701XXX ハイパーPOP 友屋 18297435

50701XXX ハイパーPOP 友屋 18297435
50701XXX ハイパーPOP 友屋 18297435

ハイパーPOP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・種別・耐荷重など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体:PS、フック:PC+POM
種別
MSS-03N
耐荷重(g)
約490
注文コード
18297435
品番
50701XXX
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919
種別
MSS-03N
材質
本体:PS、フック:PC+POM
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×70×98
耐荷重(g)
約490

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする