友屋
ハイパーPOP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・種別・耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体:PS、フック:PC+POM
種別
MSS-04N
耐荷重(g)
約560
注文コード
18297451
品番
50702XXX
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種別
MSS-04N
材質
本体:PS、フック:PC+POM
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×40×111
耐荷重(g)
約560