60147-02 マグネットフックハンガー 友屋 18297575

60147-02 マグネットフックハンガー 友屋 18297575
60147-02 マグネットフックハンガー 友屋 18297575
60147-02 マグネットフックハンガー 友屋 18297575
60147-02 マグネットフックハンガー 友屋 18297575

マグネットフックハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード18297575品番60147-02
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マグネットで付けるだけ!
可動式の目突き防止プライスホルダー付のフックハンガー。

材質本体:スチール/クロームメッキ、カードホルダー:PP・ABS樹脂長さ(mm)陳列フック:L125ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ホルダー部:50×30耐荷重(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする