友屋
ミドルサイドワゴン メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18297706
品番
56615BRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!
種別
ミドル
材質
袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm
色
ブラウン
耐荷重(kg)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×200×410、収納袋:430×200×330
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18297706
56615BRN
08438842
ZSK-R-350-60
バックレスト
シンビ
1個
¥
5,398
税込
¥5,938
注文コードが変更になりました