友屋
セルフワゴン持手付メッシュ×レザー調
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18297758
品番
60357-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンモック型のカジュアルな手荷物収納カゴ
持ち運びやすい持ち手付き
本体と同じレザーPVCを使用した持ち手が付いています。
仕様
折りたたみ収納可
材質
本体:ナイロン、見返し:PVC(塩ビ)、ベルト:PP、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)
色
ブラック
耐荷重(kg)
約3(1人分の手荷物を収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×390
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18297758
60357-01
61083785
ZSK-R-358-60
セルフワゴン・メッシュxレザー調PVC
サキ
1台
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました