友屋
セルフワゴン持手付メッシュ×レザー調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18297776
品番
60357-03
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンモック型のカジュアルな手荷物収納カゴ
持ち運びやすい持ち手付き
本体と同じレザーPVCを使用した持ち手が付いています。
仕様
折りたたみ収納可
材質
本体:ナイロン、見返し:PVC(塩ビ)、ベルト:PP、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約3(1人分の手荷物を収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×390