友屋
ダンボールケース(10枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース
宅配サイズ
100サイズ
注文コード
18298291
品番
48000-09
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
宅配サイズ・外寸法・高さ・外寸法・奥行
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でロープライス!19種類から選べる豊富なサイズ展開!
宅配サイズ
100サイズ
3辺合計(cm)
95
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
380×270×300
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
374×264×291
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
374
内寸幅(mm)
264
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
380
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
291
もっと見る