曜日別特売
48000-14 ダンボールケース(10枚) 友屋 18298336

48000-14 ダンボールケース(10枚) 友屋 18298336
48000-14 ダンボールケース(10枚) 友屋 18298336

ダンボールケース(10枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース宅配サイズ120サイズ注文コード18298336品番48000-14
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高品質でロープライス!19種類から選べる豊富なサイズ展開!

宅配サイズ120サイズ3辺合計(cm)116.5外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)470×285×410内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)464×279×401フルートA材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10内寸奥行(mm)464内寸幅(mm)279外寸法・幅(mm)285外寸法・高さ(mm)410外寸法・奥行(mm)470ライナーK5内寸高さ(mm)401
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする