T-15W 自動紐手提袋 白無地 ベルべ 18298437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動紐手提袋 白無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(50枚)幅(mm)450サイズ(mm)H500×W450×マチ180注文コード18298437品番T-15W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
マチ(mm)180幅(mm)450高さ(mm)500種類手提げ袋サイズ(mm)H500×W450×マチ180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18298437T-15W18298412T-15T-15W 自動紐手提袋 白無地 ベルべ 18298412自動紐手提袋 白無地ベルべ1パック(50枚)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする