T-2       1218 自動紐手提袋 茶無地 ベルべ 18298656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動紐手提袋 茶無地

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25枚)幅(mm)200高さ(mm)250注文コード18298656品番T-2 1218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
マチ(mm)120幅(mm)200高さ(mm)250種類手提げ袋サイズ(mm)H250×W200×マチ120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする