自動紐手提袋 茶無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(25枚)幅(mm)220高さ(mm)300注文コード18298665品番T-3 1318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
マチ(mm)100幅(mm)220高さ(mm)300種類手提げ袋サイズ(mm)H300×W220×マチ100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする