仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W適合【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03取付壁・天井直付形・吊下兼用形材質(本体)鋼板(白色塗装)備考KSD4951Aのモデルチェンジ品タイプ自己点検タイプ種類点滅形誘導灯 本体シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ等級B級BH形定格電圧(V)AC100表示片面灯点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)点灯時間非常時(蓄電池容量):20分間