友屋
紙コップ&フタディスペンサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18299910
品番
61990-01
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様
壁掛け用のマウント付き
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.63
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×112×355
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
コンパートメント:109×103